大阪魂
プロイズタルキック2
表面処理:プロイズ+TORK
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付
頭部径D=13
対応垂木高さ:~60mm
※頭部サイズ刻印入り
寸法S(mm)
40
表面処理
プロイズ+TORK
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55791587
5.5X105X40
1袋(6個)
105
105
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791596
5.5X120X40
1袋(5個)
120
120
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791605
5.5X135X40
1袋(4個)
135
135
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791621
5.5X150X40
1袋(3個)
150
150
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791630
5.5X165X40
1袋(3個)
165
165
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791639
6.0X185X40
1袋(2個)
185
185
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791648
6.0X200X40
1個
200
200
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧