大阪魂
ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
全ねじ
全7種類を絞り込む
ねじの呼びd
3
3.5
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(66個)
1袋(90個)
1袋(108個)
1袋(143個)
1袋(148個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55791937
FK16 3.0X16
1袋(143個)
3.0×16
16
2.6
1.1
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791946
FK0 3.0X20
1袋(148個)
3.0×20
20
2.6
1.1
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791955
K3 3.5X22
1袋(143個)
3.5×22
22
3.1
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791971
FS25 3.5X25
1袋(108個)
3.5×25
25
3.1
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791980
FS32 3.5X32
1袋(90個)
3.5×32
32
3
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791989
FS41 3.5X41
1袋(66個)
3.5×41
41
3
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791998
FS51 3.5X51
1袋(50個)
3.5×51
51
3
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧