大阪魂
シルバー ビスコン(+)ナベ
寸法S(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55794780
4X25
1袋(60個)
4×25
25
2.9
8
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794789
4X32
1袋(50個)
4×32
32
2.9
8
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794798
4X38
1袋(30個)
4×38
38
2.9
8
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794807
5X25
1袋(21個)
5×25
25
3.2
9.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794816
5X32
1袋(19個)
5×32
32
3.2
9.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください