大阪魂
ステンコート AXマルチビスサラ(ALC
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
寸法H(mm)
2.8
呼び
5
寸法D(Φmm)
9
ピッチ(山数/inch)
10
ビットNo
SQ No.2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55796329
5X38(84イリ
38
38
84
オープン
¥
6,403
¥
7,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796338
5X45(69イリ
45
45
69
オープン
¥
6,403
¥
7,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796347
5X60(48イリ
60
60
48
オープン
¥
6,403
¥
7,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796356
5X75(40イリ
75
75
40
オープン
¥
6,403
¥
7,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796365
5X38(230イリ
38
38
230
オープン
¥
13,483
¥
14,831
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55796381
5X45(190イリ
45
45
190
オープン
¥
13,483
¥
14,831
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55796390
5X60(130イリ
60
60
130
オープン
¥
13,483
¥
14,831
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55796399
5X75(110イリ
75
75
110
オープン
¥
13,483
¥
14,831
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください