曜日別特売

プロイズコンフィット

プロイズコンフィット - 大阪魂プロイズコンフィット - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55797616(CW-32RF) 4.0X32X231袋(74個)32328234
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55797625(CW-38RF) 4.0X38X281袋(62個)38388.2284
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55797641(CW-41RF) 4.0X41X301袋(56個)41418.2304
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55797650(CW-51RF) 4.2X51X341袋(43個)51518.2344.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする