大阪魂
プロイズ パネリード コウ
付属品
ビットT-40、六角ソケット1/2
寸法d(mm)
8
呼び
8
鉄板厚さ(mm)
~9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55800845
8X60
60
60
42
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800861
8X90
90
90
72
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800870
8X120
120
12
102
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧