大阪魂
ユニクロ ジョイテクト
付属品
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き
寸法d(mm)
5
表面処理
ユニクロ+TORK
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法S(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55800906
(JT5-105) 5X105X40
1袋(8個)
105
40
木材高さ:~65.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800915
(JT5-130) 5X130X40
1袋(6個)
130
40
木材高さ:~90.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800931
(JT5-150) 5X150X30
1袋(4個)
150
30
木材高さ:~110.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧