大阪魂
3カ-ユニ トガリスTS
厚さ(mm)
適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
十字穴番号
2
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
1.7
呼び径d
4
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55804677
4X13
1袋(54個)
13
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804695
4X19
1袋(43個)
19
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください