曜日別特売

シルバー ビスピタ サラ(40P

シルバー ビスピタ サラ(40P - 大阪魂シルバー ビスピタ サラ(40P - 大阪魂
入数40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558058495X70X40(40P4010405×704.3~4.5
オープン
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
558058676X35X30(40P3012296×355.3~5.7
オープン
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする