大阪魂
パネリードコウ
付属品
ビットT-50、六角ソケット19mm
寸法d(mm)
12
呼び
12
鉄板厚さ(mm)
~12.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55806366
12X90
90
90
60
オープン
¥
856
¥
942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55806391
12X120
120
120
90
オープン
¥
1,283
¥
1,411
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧