大阪魂
ダクロパネリードDP
付属品
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き
寸法d(mm)
7
呼び
7
寸法S(mm)
60
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55813725
7X230
1個
230
230
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813741
7X250
1袋(100個)
250
250
オープン
¥
61,258
¥
67,384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813750
7X280
1袋(100個)
280
280
オープン
¥
69,016
¥
75,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813759
7X300
1袋(100個)
300
300
オープン
¥
85,416
¥
93,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧