大阪魂
ブロッカー
セット内容
専用打込棒、1箱につき1本付
ねじ径
W3/8
ドリル径(Φmm)
14.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
穴あけ深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814696
3/8X45
1袋(2個)
45
45
20
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55814705
3/8X60
1袋(50個)
60
60
30
60
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください