曜日別特売

3カ-ユニ JPF(+)ノジハイロー

3カ-ユニ JPF(+)ノジハイロー - 大阪魂3カ-ユニ JPF(+)ノジハイロー - 大阪魂

野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め
木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)

サイズ呼び径4.6×長さ35高さ(mm)2.7十字穴番号#2ねじの種類ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ外径(Φmm)9.5先端形状とがり先首下長(mm)35ねじ外径(mm)4.8内容量1袋(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558148094.6X35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする