大阪魂
BSメッキスピーネジ
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
4.7
呼び
M4
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
0.7
内容量
1袋(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814915
4X30
オープン
¥
11,947
¥
13,142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧