大阪魂
SUS410 ジョイテクト(SJT-60)
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
35
適合高さ(mm)
板材:~40.0
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815071
5X60X35
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧