曜日別特売

イオニスコンクリートビス(サラ

イオニスコンクリートビス(サラ - 大阪魂イオニスコンクリートビス(サラ - 大阪魂
長さ(mm)32寸法L(mm)32下穴径(Φmm)3.4呼び4埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)2.8入数160下穴深さ(mm)42-取付物厚さ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558151864X32(160イリ
オープン
2,147
2,362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする