曜日別特売

シルバー ビスコン(+)ナベWH

シルバー ビスコン(+)ナベWH - ヤマヒロシルバー ビスコン(+)ナベWH - ヤマヒロ
サイズ4×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2ドリル径(Φmm)3.4~3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558154484X32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする