曜日別特売

ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャ-

ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャ- - 大阪魂ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャ- - 大阪魂
サイズ4.2×16十字穴番号2番寸法L(mm)16寸法H(mm)2.15寸法d(mm)11内容量1袋(78個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558156764.2X16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする