大阪魂
クロメート オクトスクリュー コバコイリ
ねじの種類
半ネジ
仕上
クロメート
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55823717
3.3X25X15
1袋(700個)
7
15
3.3×25
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823726
3.3X30X15
1袋(700個)
7
15
3.3×30
オープン
¥
10,063
¥
11,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823735
3.8X35X25
1袋(600個)
7.5
25
3.8×35
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823751
3.8X40X25
1袋(600個)
7.5
25
3.8×40
オープン
¥
9,129
¥
10,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823760
3.8X45X25
1袋(500個)
7.5
25
3.8×45
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823769
3.8X50X25
1袋(500個)
7.5
25
3.8×50
オープン
¥
9,429
¥
10,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823778
4X65X35
1袋(300個)
8
35
4×65
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823787
4X75X40
1袋(200個)
8
40
4×75
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55823796
4.5X90X50
1袋(150個)
8
50
4.5×90
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください