大阪魂
GB サンカクシアゲFV(CBOX
寸法d(mm)
2.4
呼び
2.4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55827820
2.4X15
1袋(1350個)
15
15
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55827829
2.4X20
1袋(1000個)
20
20
12
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55827838
2.4X27
1袋(730個)
27
27
17
オープン
¥
5,725
¥
6,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55827847
2.4X32
1袋(630個)
32
32
20
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55827856
2.4X37
1袋(600個)
37
37
23
オープン
¥
5,769
¥
6,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55827865
2.4X45
1袋(470個)
45
45
26
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55827881
2.4X50
1袋(430個)
50
50
30
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧