大阪魂
ニッケルサンカクシアゲFV(CBOX
寸法d(mm)
2.4
呼び
2.4
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
27
32
37
45
50
内容量
選択してください
1袋(430個)
1袋(470個)
1袋(600個)
1袋(630個)
1袋(730個)
1袋(1000個)
1袋(1350個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55828660
2.4X15
1袋(1350個)
15
15
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55828669
2.4X20
1袋(1000個)
20
20
12
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55828678
2.4X27
1袋(730個)
27
27
17
オープン
¥
5,725
¥
6,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55828687
2.4X32
1袋(630個)
32
32
20
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55828696
2.4X37
1袋(600個)
37
37
23
オープン
¥
5,769
¥
6,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55828705
2.4X45
1袋(470個)
45
45
26
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55828721
2.4X50
1袋(430個)
50
50
30
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧