曜日別特売

シルバー LIVE セッコウボードビス

シルバー LIVE セッコウボードビス - 大阪魂シルバー LIVE セッコウボードビス - 大阪魂

建築造作用
石膏ボードビス
特長
耐食性に優れたセラミック系シルバーを採用
頭部はペイントののりやすい梨地形状
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8先端形状とがり先ねじ山粗め
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558344183.8X251袋(2000個)203.8×25
オープン
7,094
7,803(税込)
翌々日出荷
返品不可
558344273.8X281袋(1900個)233.8×28
オープン
6,918
7,610(税込)
翌々日出荷
返品不可
558344363.8X321袋(1800個)273.8×32
オープン
7,394
8,133(税込)
翌々日出荷
返品不可
558344453.8X381袋(1500個)333.8×38
オープン
7,000
7,700(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする