大阪魂
SG SUS304 コブラ(T
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55837069
SCB-T425
1袋(100個)
25
4.3
4.1
22
3
オープン
¥
5,783
¥
6,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55837078
SCB-T560
1袋(50個)
60
5.5
5
35
25
オープン
¥
4,807
¥
5,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください