大阪魂
ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ-
十字穴番号
2番
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838031
4.2X16
4.2×16
16
オープン
¥
10,083
¥
11,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55838040
4.2X19
4.2×19
19
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧