大阪魂
3カ-W ピアスアンカーモクシタジヨウ
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
18
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
12
呼び径d
6
内容量
1袋(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838356
6X50
オープン
¥
46,292
¥
50,921
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください