大阪魂
3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ
付属品
打込み専用ハンドル付き
寸法d(mm)
22
寸法L2(mm)
8.1
先端形状
釘先
サイズ(d×L1)(mm)
4.5×15
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838417
4.5X15
オープン
¥
11,594
¥
12,753
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください