大阪魂
SUS410 シールトガリスTSP-S
長さ(mm)
19
厚さ(mm)
適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
十字穴番号
2
寸法L(mm)
19
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
1.7
呼び径d
4
寸法dk(mm)
8
内容量
1個(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838749
4X19
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください