大阪魂
コブラツール(ヨウセツヨウ
材質
S45C
タイプ
適用コブラ:Y-5~6mmタイプ
シャンク形状
SDSビット対応
シャンクサイズ(mm)
外径17×内径13×穴深1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839108
CBT-T56
オープン
¥
9,832
¥
10,815
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください