曜日別特売

ジオメットタルキック(TK5-165)

ジオメットタルキック(TK5-165) - 大阪魂ジオメットタルキック(TK5-165) - 大阪魂ジオメットタルキック(TK5-165) - 大阪魂
長さ(mm)165寸法L(mm)165寸法d(mm)13寸法t(mm)114寸法S(mm)51適合高さ(mm)対応垂木高さ:~105.0呼び径d5.5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558391355.5X165X51
オープン
18,480
20,328(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする