大阪魂
シルバー エコタルキビス
色
シルバー
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
35
仕上
カラーラスパート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×120
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839221
6X120X35
オープン
¥
9,456
¥
10,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧