曜日別特売

ツヤケシクロ ファスコン(+-)HEX

ツヤケシクロ ファスコン(+-)HEX - 大阪魂ツヤケシクロ ファスコン(+-)HEX - 大阪魂ツヤケシクロ ファスコン(+-)HEX - 大阪魂
サイズ6×35寸法L(mm)35寸法k(mm)4.5呼び径d6寸法dk(mm)8内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558393886X35
オープン
3,814
4,195(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする