大阪魂
ユニクロ ジョイテクト(JT5-90)
付属品
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
40
表面処理
ユニクロ+TORK
適合高さ(mm)
木材高さ:~50.0
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839729
(JT5-90) 5X90X40
オープン
¥
10,549
¥
11,604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧