曜日別特売

ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ

ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ - 大阪魂ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ - 大阪魂ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ - 大阪魂
長さ(mm)35寸法L(mm)35寸法d(mm)8.5寸法S(mm)21ねじの呼びd4.4内容量1袋(404個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558397654.4X35 SQ2
オープン
5,620
6,182(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする