ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径
刃長
全長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52625855
B-0303-S
3
13
43
3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
52625880
B-0403-S
4
6
36
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
52625898
B-0406-S
4
13
53
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください