曜日別特売

MC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン

MC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン - MC.S.P

Mc.S.Pのギャルソンエプロンです。
腰に着けるだけのタイプのエプロン。
腰ヒモは自分のウエストサイズに合わせられるように長めの設定で、窮屈感や圧迫感なく料理に集中ができます。
フロントのポケットはスマホやメモが入る大きさで便利に使えます。
裾にスリットが入っているので足さばきもよく、動き回る広いキッチンでもおすすめ。調味料を取るのにしゃがんだり立ったりするにも楽な仕様です。
丈夫でシンプルなので、年齢や性別、流行も問わずに長く着用できて◎。
料理以外でも、DIYのように家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどでも重宝します。

仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×3/腰ひも取外し不可/フロントスリット有ブラック幅(cm)80混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20%寸法(cm)腰ヒモ(片側):140高さ(cm)68内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526291611279-5221-M
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする