曜日別特売

鉄道の音キット

鉄道の音キット - 共立電子産業鉄道の音キット - 共立電子産業鉄道の音キット - 共立電子産業鉄道の音キット - 共立電子産業鉄道の音キット - 共立電子産業

DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。
詳細
合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録
・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音
・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音
・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音
・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音
※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します

電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W内容量1セット
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ハンダ付けが必要な組み立てキットです。
※ハンダこてなど工具類が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629398TESU-DKT
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする