曜日別特売

どうぶつの鳴き声 組み立てキット

どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット - 共立電子産業

動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。
スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)
組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。
基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。

仕様
【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能
※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)
・電源スイッチ外付け可能
電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33内容量1セット
注意
※ハンダ付けが必要な組み立てキットです。
※ハンダこてなど工具類が別途必要です。
※乾電池は付属しません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音声
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629258M613-DKT-DOG
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629267M613-DKT-CAT
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629276M613-DKT-COW
オープン
789
868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
52629285M613-DKT-HOS
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629301M613-DKT-PIG
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629310M613-DKT-SHP
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629319M613-DKT-TIGトラ
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629328M613-DKT-ELP
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629337M613-DKT-MNKサル
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629346M613-DKT-FRGカエル
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629355M613-DKT-CRWカラス
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629371M613-DKT-MUSネズミ
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629380M613-DKT-CKNニワトリ
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629389M613-DKT-LONライオン
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする