クビンス
ホールスロージューサー・シェフ
24時間連続使用可能な業務用モデル。
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
用途
カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。
材質
本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー)
質量(kg)
9.1
コード長さ(m)
約1.3
サイズ(mm)
178×237×515
内容量
1台
注意
※長時間使用時には、定期的にドラムセットの洗浄が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54144968
CS600SM
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください