曜日別特売

slenderタッチペン 静電式

slenderタッチペン 静電式 - ラスタバナナslenderタッチペン 静電式 - ラスタバナナslenderタッチペン 静電式 - ラスタバナナslenderタッチペン 静電式 - ラスタバナナ

本製品は画面を傷つけないシリコン素材をペン先に採用したタッチペンです。
耐久性の高いアルミボディを採用。
3.5mmイヤホンジャックに挿して紛失防止。

用途スリムで持ちやすく、機器の操作や文字入力が快適に行えます。セット内容タッチペン×1長さ(mm)120シルバー直径(mm)5内容量1個
注意
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54145081RTP04SV
オープン
710
781(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする