ラスタバナナ
slenderタッチペン 静電式
極細スリムタイプ
本製品は画面を傷つけないシリコン素材をペン先に採用したタッチペンです。
耐久性の高いアルミボディを採用。
3.5mmイヤホンジャックに挿して紛失防止。
用途
スリムで持ちやすく、機器の操作や文字入力が快適に行えます。
セット内容
タッチペン×1
長さ(mm)
120
色
ホワイト
直径(mm)
5
内容量
1個
注意
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54145090
RTP04WH
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください