ラスタバナナ
タッチペン 伸縮タイプ
高耐久なアルミボディで約30mmの伸縮が可能。
3.5mmイヤホンジャックに挿せばタッチペンの紛失も防止できます。
用途
画面を傷つけないシリコン素材をペン先に採用した、伸縮式タッチペンです。
セット内容
タッチペン×1
寸法(mm)
最短(縮):約70、最長(伸):約102
直径(mm)
9
内容量
1個
注意
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54145099
RTP05BK
ブラック
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54145108
RTP05SV
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください