ラスタバナナ
タッチペン 静電式 導電繊維
本製品はスマホやタブレットなどのタッチパネルに対応した静電式タッチペンです。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
胸ポケットなどに入れて持ち運べる便利なクリップが付いています。
用途
滑り心地がよくなめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先
セット内容
静電式タッチペン×1
材質
ペン先:ステンレス・銅、導電繊維、[本体]ステンレス、銅[ペン先]導電繊維(銀繊維配合)
色
ブラック
質量(g)
10
外形寸法(mm)
H129×W11×外周27×ペン先7
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54145029
RTP08BK
オープン
¥
891
¥
980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください