タッチペン 静電式 導電繊維

タッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナタッチペン 静電式 導電繊維 - ラスタバナナ

本製品はスマホやタブレットなどのタッチパネルに対応した静電式タッチペンです。
滑り心地がよくなめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
胸ポケットなどに入れて持ち運べる便利なクリップが付いています。

用途滑り心地がよくなめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先セット内容静電式タッチペン×1材質ペン先:ステンレス・銅、導電繊維、[本体]ステンレス、銅[ペン先]導電繊維(銀繊維配合)質量(g)10外形寸法(mm)H129×W11×外周27×ペン先7内容量1個
注意
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54145038RTP08WHホワイト
オープン
891
980(税込)
6日以内出荷
返品不可
54145047RTP08SVシルバー
オープン
891
980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする