アーキュリー160ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。
0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。
ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。
インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。
手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150Aケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m内容量1セット