曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法内容量1本
全400種類を絞り込む
長さ(m)
400種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース厚(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
541574982PNCT 3C-8 1M1【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575072PNCT 3C-8 2M2【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575162PNCT 3C-8 3M3【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575252PNCT 3C-8 4M4【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575412PNCT 3C-8 5M5【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575502PNCT 3C-8 6M6【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575592PNCT 3C-8 7M7【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575682PNCT 3C-8 8M8【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575772PNCT 3C-8 9M9【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575862PNCT 3C-8 10M10【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
541575952PNCT 3C-8 11M11【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576112PNCT 3C-8 12M12【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576202PNCT 3C-8 13M13【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576292PNCT 3C-8 14M14【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576382PNCT 3C-8 15M15【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576472PNCT 3C-8 16M16【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576562PNCT 3C-8 17M17【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576652PNCT 3C-8 18M18【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576812PNCT 3C-8 19M19【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576902PNCT 3C-8 20M20【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541576992PNCT 3C-8 21M21【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577082PNCT 3C-8 22M22【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577172PNCT 3C-8 23M23【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577262PNCT 3C-8 24M24【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577352PNCT 3C-8 25M25【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577512PNCT 3C-8 26M26【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577602PNCT 3C-8 27M27【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577692PNCT 3C-8 28M28【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577782PNCT 3C-8 29M29【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577872PNCT 3C-8 30M30【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541577962PNCT 3C-8 31M31【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578052PNCT 3C-8 32M32【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578212PNCT 3C-8 33M33【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578302PNCT 3C-8 34M34【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578392PNCT 3C-8 35M35【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578482PNCT 3C-8 36M36【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578572PNCT 3C-8 37M37【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578662PNCT 3C-8 38M38【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578752PNCT 3C-8 39M39【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
541578912PNCT 3C-8 40M40【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579002PNCT 3C-8 41M41【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579092PNCT 3C-8 42M42【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579182PNCT 3C-8 43M43【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579272PNCT 3C-8 44M44【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579362PNCT 3C-8 45M45【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579452PNCT 3C-8 46M46【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579612PNCT 3C-8 47M47【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579702PNCT 3C-8 48M48【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579792PNCT 3C-8 49M49【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
541579882PNCT 3C-8 50M50【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.82.52【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上50/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする