ヨネックス(YONEX)
UNI ロングスパッツ
フィットネスモデルの機能(ストレッチ素材)インナーです。足首から太ももまで最適化した段階着圧でサポートします。日本バドミントン協会審査合格品。
材質
ポリエステル82%、ポリウレタン18%
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54161671
STBF2019
S
84~92
162~168
70~78
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161680
STBF2019
M
88~96
167~173
74~82
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161689
STBF2019
L
92~100
172~178
78~86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161698
STBF2019
O
96~104
177~183
82~90
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161707
STBF2019
XO
100~108
182~188
86~94
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください