ヨネックス(YONEX)
WOMEN アンダースパッツ
日本バドミントン協会審査合格品。ストレッチ素材・ベリークール(キシリトール効果で約-3度Cの涼感)を使用・UVカット・制電・吸水速乾。
仕様
ベリークール、UVカット、吸汗速乾、ストレッチ、制電
材質
ポリエステル80%、ポリウレタン20%
色
ブラック
股下(cm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
脇丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54161646
42015
M
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161655
42015
L
27.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください