明和グラビア
窓貼りシート/省エネメッシュタイプ
粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し硬化 メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!熱中症対策!
用途
遮熱効果約-7℃
材質
【塩化ビニル樹脂・保護フィルム】ポリエステル
色
SL
内容量
1本
注意
※室内の平らなガラス面にご使用ください。凹凸のあるガラス面には、貼ることができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54194221
GPM-1850
92
180
¥
3,780
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54194205
GPM-4650
46
90
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください