コンピュータミシン

コンピュータミシン - brother(ブラザー)コンピュータミシン - brother(ブラザー)コンピュータミシン - brother(ブラザー)コンピュータミシン - brother(ブラザー)コンピュータミシン - brother(ブラザー)コンピュータミシン - brother(ブラザー)

世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)4.8電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式模様16種内容量1台
関連資料:カタログ(1.65MB)取扱説明書:取扱説明書(6.79MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194930CPN3102
27,090
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする