曜日別特売

耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >

耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > - 福電

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。
最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。

用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54190206NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(10m)0.75SQ10148以下14/0.261.2
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190215NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(20m)0.75SQ20148以下14/0.261.2
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190231NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(30m)0.75SQ30148以下14/0.261.2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190240NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(40m)0.75SQ40148以下14/0.261.2
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190249NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(50m)0.75SQ50148以下14/0.261.2
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190258NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(60m)0.75SQ60148以下14/0.261.2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190267NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(70m)0.75SQ70148以下14/0.261.2
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190276NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(80m)0.75SQ80148以下14/0.261.2
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190285NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(90m)0.75SQ90148以下14/0.261.2
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190301NiGB 0.75SQ (14/0.26)1巻(100m)0.75SQ100148以下14/0.261.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190310NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(10m)1.25SQ1086.3以下24/0.261.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190319NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(20m)1.25SQ2086.3以下24/0.261.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190328NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(30m)1.25SQ3086.3以下24/0.261.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190337NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(40m)1.25SQ4086.3以下24/0.261.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190346NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(50m)1.25SQ5086.3以下24/0.261.5
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190355NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(60m)1.25SQ6086.3以下24/0.261.5
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190371NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(70m)1.25SQ7086.3以下24/0.261.5
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190380NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(80m)1.25SQ8086.3以下24/0.261.5
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190389NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(90m)1.25SQ9086.3以下24/0.261.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190398NiGB 1.25SQ (24/0.26)1巻(100m)1.25SQ10086.3以下24/0.261.5
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190407NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(10m)2SQ1056以下37/0.261.8
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54190416NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(20m)2SQ2056以下37/0.261.8
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190425NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(30m)2SQ3056以下37/0.261.8
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190441NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(40m)2SQ4056以下37/0.261.8
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190450NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(50m)2SQ5056以下37/0.261.8
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190459NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(60m)2SQ6056以下37/0.261.8
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190468NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(70m)2SQ7056以下37/0.261.8
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190477NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(80m)2SQ8056以下37/0.261.8
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190486NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(90m)2SQ9056以下37/0.261.8
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190495NiGB 2SQ (37/0.26)1巻(100m)2SQ10056以下37/0.261.8
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190511NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(10m)3.5SQ1031.4以下22/0.452.5
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190520NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(20m)3.5SQ2031.4以下22/0.452.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190529NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(30m)3.5SQ3031.4以下22/0.452.5
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190538NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(40m)3.5SQ4031.4以下22/0.452.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190547NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(50m)3.5SQ5031.4以下22/0.452.5
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190556NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(60m)3.5SQ6031.4以下22/0.452.5
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190565NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(70m)3.5SQ7031.4以下22/0.452.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190581NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(80m)3.5SQ8031.4以下22/0.452.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190590NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(90m)3.5SQ9031.4以下22/0.452.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190599NiGB 3.5SQ (22/0.45)1巻(100m)3.5SQ10031.4以下22/0.452.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190608NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(10m)5.5SQ1019.7以下35/0.453.1
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190617NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(20m)5.5SQ2019.7以下35/0.453.1
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190626NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(30m)5.5SQ3019.7以下35/0.453.1
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190635NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(40m)5.5SQ4019.7以下35/0.453.1
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190651NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(50m)5.5SQ5019.7以下35/0.453.1
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190660NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(60m)5.5SQ6019.7以下35/0.453.1
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190669NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(70m)5.5SQ7019.7以下35/0.453.1
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190678NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(80m)5.5SQ8019.7以下35/0.453.1
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190687NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(90m)5.5SQ9019.7以下35/0.453.1
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190696NiGB 5.5SQ (35/0.45)1巻(100m)5.5SQ10019.7以下35/0.453.1
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする